Kapesní vodováha e-level, Délka: 70mm

Artiklové číslo: 467478 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
121 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada e-level
Měřicí technika analogová
Délka 70 mm
Šířka 45 mm
Výška 20 mm
S magnetem ano
Barva Růžová
Mezní chyba v normální poloze 1 mm/m
Vlastnosti magnetu Permanentní magnet
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467478 70
EAN / GTIN 4007368119852
Číslo výrobce 687070002M
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

  • Robustní tělo s pevně zalitou libelou pro horizontální a vertikální měření.
  • Pro vyrovnání zásuvek/spínačů pod omítkou nebo pro vyrovnání dlažby a lišt.
  • Vestavěné stupnice.
  • Nulový bod uprostřed.
  • Se silnými magnety na zadní straně.