Kišeninis gulsčiukas e-level, Ilgis: 70mm

Prekės Nr.: 467478 70
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija e-level
Matavimo įrankiai analogin.
Ilgis 70 mm
Plotis 45 mm
Aukštis 20 mm
Su magnetu taip
Spalva rožinės spalvos
Paklaida standartinėje padėtyje 1 mm/m
Magnetinė savybė nuolatinis magnetas
Produkto rūšis gulsčiukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 467478 70
EAN / GTIN 4007368119852
Gamintojo numeris 687070002M
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtas korpusas su įgaubtu paviršiumi horizontaliam ir vertikaliam matavimui.
  • Į vandenį montuojamų dėžių / jungiklių ar net plytelių ir juostelių lygiavimui.
  • Integruotas skirstymas padalomis.
  • Nulinis taškas centre.
  • Su galingais magnetais galinėje pusėje.