Nerezové ocelové pásmo v pouzdře, Délka pásma: 10m

Artiklové číslo: 463050 10
Cena za 1 ks (CZK 105,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 538,00 CZK / ks
  • 1 280,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr
Dělení 1 mm; 10 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 10 m
Šířka pásu 13 mm
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 138 mm
Šířka krytu/rámu 115 mm
Výška krytu/rámu 32 mm
Materiál Hliníková slitina; plast; ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 138 mm
Celková šířka 115 mm
Celková výška 32 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 463050 10
EAN / GTIN 4007368110163
Číslo výrobce 515211010AF
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.
Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.
Pásmo: Patentovaný začátek pásma, kování Flextop. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.
Nerezavějící ocelové měřicí pásmo z kalené chrom niklové oceli, opatřeno transparentním vypalovaným lakem. Stupnice vytištěná dobře čitelnými číslicemi a dílky. Dobrá odolnost proti prasknutí a flexibilita. Dělení po cm (prvních 20 cm včetně dělení po mm).

Poznámka:

Další provedení v délce 100 m nebo s roztečí v palcích nebo začátkem rozměru typu B/C na vyžádání.