Nerūdijanti plieninė liniuotė korpuse, Juostos ilgis: 10m

Prekės Nr.: 463050 10
Kaina už vieną 1 vnt. (4,22 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 51,20 € /vnt.
  • 112,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Juostos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm; 10 mm
Blokų matavimo diapazonas Metras
Matavimo diapazonas min. 0 m
Matavimo diapazonas maks. 10 m
Juostos plotis 13 mm
Juostos spalva skaidr.
Juostos tipas ruletė
Korpuso / rėmo ilgis 138 mm
Korpusas / rėmo plotis 115 mm
Korpusas / rėmo aukštis 32 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Bendras ilgis 138 mm
Bendras plotis 115 mm
Bendras aukštis 32 mm
Automatinis juostos suvyniojimas ne
Nerūdijančios taip
Tikslumo klasė EG 2
Standartas DIN 866
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 463050 10
EAN / GTIN 4007368110163
Gamintojo numeris 515211010AF
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Korpusas: Patvarus plastikinis korpusas su patogiu paimti Softfinish paviršiumi. Korpusas su fiksavimo vieta sukamajai rankenai ir ištraukiamam žiedui. Galima pritaikyti kairiarankiams.
Rėmas: Lengvojo metalo rėmas su rite su rutuliniais guoliais ir keičiamos padėties sukamąja rankena.
Juosta: patentuota juostos pradžia, Flextop lankstas. Juostos apvalkalas iš skaidraus, labai lankstaus plastiko apsaugo juostos pradžią nuo lūžinėjimo.
Nerūdijanti plieninė liniuotė iš grūdinto chromo-nikelio plieno, lakuotas permatomu laku. Skalė sužymėta aiškiais skaitmenimis ir padalomis. Ypač atspari lūžiams ir lanksti. Su cm padalomis (pirmi 20 cm su mm padalomis).

Pastaba:

Kitų 100 m ilgio modelių arba modelių su colių padalomis arba su B / C tipo liniuotės pradžia reikia teirautis.