Bílé ocelové pásmo v pouzdře, Délka pásma: 10m

Artiklové číslo: 462900 10
Cena za 1 ks (CZK 81,70 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 538,00 CZK / ks
  • 1 280,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice
milimetr
Dělení
1 mm
Jednotka rozsahu měření
Metr
Rozsah měření max.
10 m
Šířka pásu
13 mm
Barva pásu
Bílá
Typ rozměru pásu
Svinovací metr
Materiál
Hliníková slitina; ocel; plast
Celková délka
138 mm
Celková šířka
115 mm
Celková výška
32 mm
Třída přesnosti
EG 2
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Druh produktu
Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462900 10
EAN / GTIN 4007368074205
Číslo výrobce 501214010AF
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.
Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.
Pásmo: Patentovaný začátek pásma, kování Flextop. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.
Bílé ocelové měřicí pásmo. Kalené pásmo, fosfátová vrstva k ochraně proti korozi, odolnost proti opotřebení díky povrchové úpravě z umělé pryskyřice. Velmi dobrá čitelnost. Dělení v mm po celé délce.

Poznámka:

Další provedení v délce 100 m nebo s roztečí v palcích nebo začátkem rozměru typu B/C na vyžádání.