Cinta métrica de acero blanco en cápsula, Longitud de cinta: 10m

Número de artículo: 462900 10
Precio por 1 unidad (3,68 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 118,76 € /piezas
  • 59,90 € /piezas
a petición
En stock
169 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación
milímetros
División
1 mm
Unidad rango de medición
Metro
Capacidad de medición máx.
10 m
Anchura de cinta
13 mm
Color de la cinta
blanco
Tipo de cinta métrica
Cinta métrica enrollable
Material
Acero; Aleación de aluminio; plástico
Longitud total
138 mm
Anchura total
115 mm
Altura total
32 mm
Clase de precisión
EG 2
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Tipo de producto
Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462900 10
EAN / GTIN 4007368074205
Número del fabricante 501214010AF
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.
Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.
Cinta: extremo de guía de la cinta patentado, herraje Flextop. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.
Cinta métrica de acero blanco. Cinta templada, capa de fosfato como protección contra la corrosión, recubrimiento de resina sintética resistente al desgaste. Lectura elevada. Con división milimétrica continua.

Nota:

Otros modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.