Svinovací metr HOLEX Pro, neklouzavé pouzdro Robustní provedení, pogumované pouzdro, magnetický háček, Délka pásu: 5m

Artiklové číslo: 462322 5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 270,00 CZK / ks
  • 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
905 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásu (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro
Označení výrobce HOLEX Pro Rollbandmaß
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 5 m
Šířka pásu 19 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 64 mm
Šířka krytu/rámu 31 mm
Výška krytu/rámu 63 mm
Barva krytu/rámu Černá; červená
Materiál ocel; plast
Celková délka 64 mm
Celková šířka 31 mm
Celková výška 63 mm
Magnetický ano
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462322 5
EAN / GTIN 4069515051163
Číslo výrobce 462322 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Svinovací metr s obzvlášť vysokou stabilitou lámání.
  • Plastové pouzdro s vysokou odolností proti nárazům se snímatelnou opaskovou sponou.
  • Automatické navíjení a blokování pásma.
  • Tlumič snižuje zatížení při zpětném chodu.
  • Posuvný kluzný koncový háček.
  • Svinovací metr bílý, s černým / červeným potiskem a akrylovým povrstvením pro vysokou odolnost proti oděru.
  • Odolná pružina z vysoce kvalitní oceli.
  • Navíc s pogumovaným pouzdrem.
  • Měřicí pásmo je oboustranně potištěno.
  • S magnetickým koncovým háčkem.