Cinta métrica enrollable HOLEX Pro, carcasa antideslizante Robusta, carcasa recubierta de goma, ganchos de imanes en los extremos, Longitud de cinta: 5m

Número de artículo: 462322 5
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,78 € /piezas
  • 59,44 € /piezas
a petición
En stock
901 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro
Denominación del fabricante HOLEX Pro Rollbandmaß
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 5 m
Anchura de cinta 19 mm
Color de la cinta blanco
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 64 mm
Anchura carcasa / bastidor 31 mm
Altura carcasa / bastidor 63 mm
Color carcasa / bastidor negro; rojo
Material Acero; plástico
Longitud total 64 mm
Anchura total 31 mm
Altura total 63 mm
Magnético/a sí
Enrollado automático de la cinta sí
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón sí
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462322 5
EAN / GTIN 4069515051163
Número del fabricante 462322 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Cinta métrica con una estabilidad de pandeo elevada especial.
  • Carcasa de plástico protegida contra golpes con clip para cinturón desmontable.
  • Retorno de cinta automático y parada de cinta.
  • El amortiguador de choques reduce la carga durante el retorno.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica blanca, estampada en rojo/negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.
  • Resorte de larga duración de acero de alta calidad.
  • Con carcasa revestida de goma.
  • Cinta métrica impresa en ambas caras.
  • con enganche final magnético.