Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezové matované, Celková délka: 200mm

Artiklové číslo: 461800 200
Cena za 1 ks (CZK 345,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 805,00 CZK / ks
  • 1 800,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 320 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupnice milimetr; milimetr
Dělení 0,5 mm; 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 200 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 200 mm
Celková šířka 13 mm
Celková výška 0,5 mm
Ohebné/pružné ano
Nerez ano
Třída přesnosti EG 2
Typ pravítka Ocelové měřítko
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461800 200
EAN / GTIN 4045197234872
Číslo výrobce 461800 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z nerezové pružinové pásové oceli. Čisté, elektrolyticky leptané, černé čárky stupnice a číslice s hladkým povrchem. Dobře čitelné. Hrany zaoblené pro ochranu před poraněním.
Horní hrana se stupnicí po ½ mm, dolní hrana se stupnicí po 1 mm.