• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Brusný kotouč pro rovinné broušení 200x90-W=20 mm 2 91A461G9AV217B3

Artiklové číslo: 461733
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461733
EAN / GTIN 9003174617334
Číslo výrobce 461733
L-číslo L50140 1231
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kotouče pro broušení na plocho se skládají z vysoce porézního keramického pojiva o velikosti zrn 46 nebo z pojiva ze syntetické pryskyřice o velikosti zrn 60. Jsou vhodné především pro vysoce legované oceli a HSS a splňují nejvyšší požadavky na povrch. Kluzné kroužky s vysokým úběrem materiálu jsou potřebné zejména pro papírové a hoblovací nože. Upozorňujeme, že kluzné kroužky s pryskyřičným pojivem mají pouze omezenou odolnost proti chladicí kapalině.

Charakteristika:

  • Tvar: 2 BRUSNÉ KROUŽKY
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : SD55A 461 HH9P VK3 F B3
  • Rozměr (D x D - Š): 200 x 90 - Š=20 mm
  • Průměr nádoby: 200 mm
  • Tloušťka: 90 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost jádra: 46
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Vysoká rychlost úběru materiálu
  • Samoostřící se
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro povrchové broušení vysoce legovaných ocelí a HSS