Surface grinding with rings, ceramic/conventional resin 200 x 90 - W=20 mm SD55A 461 HH9P VK3 F B3

Réf.: 461733
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Meules plates

Identification et classification

Référence article 461733
EAN / GTIN 9003174617334
Réf. fabricant 461733
Article hors catalogue L50140 1231
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les bagues pour la rectification plane sont composées d’un liant céramique très poreux de granulométrie 46 ou d’un liant en résine synthétique de granulométrie 60. Elles conviennent principalement aux aciers fortement alliés et aux aciers rapides et répondent aux exigences de surface les plus élevées. Les meules à haute capacité d’enlèvement de matière sont particulièrement demandées pour les couteaux à papier et à raboter. Veuillez noter que les bagues abrasives à liant résine synthétique ne présentent qu’une résistance limitée aux liquides de refroidissement.

Caractéristique(s):

  • Forme: 2 BAGUE D’AFFÛTAGE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : SD55A 461 HH9P VK3 F B3
  • Dimension (D x T - W): 200 x 90 - W=20 mm
  • Diamètre: 200 mm
  • Epaisseur: 90 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 46
  • Matériaux compatibles: HSS, acier

Avantage(s):

  • Grande capacité d’enlèvement de matière
  • Auto-affûtant.
  • Meulage à froid

Utilisation:

  • Pour la rectification plane des aciers fortement alliés et HSS.
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
Connectez-vous