Vlasové pravítko černěné v pouzdru, Délka: 75mm

Artiklové číslo: 460100 75
Cena za 1 ks (CZK 5573,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 379,00 CZK / ks
  • 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 874
  • Obal: Pouzdro

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 874
Tolerance rovinnosti měřicí hrany 0,002 mm
Materiál vystárnutá speciální ocel
Povrch fazetky kalené (matné)
Délka 75 mm
Obal Pouzdro
Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 460100 75
EAN / GTIN 4045197206503
Číslo výrobce 460100 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.
Z vystárnuté speciální oceli, obě sražení kalené (matná).

Poznámka:

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení ±15° k rovině souměrnosti.