Vlasové pravítko černěné v pouzdru, Délka: 200mm

Artiklové číslo: 460100 200
Cena za 1 ks (CZK 4020,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 850,00 CZK / ks
  • 379,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Pouzdro
Stupnice Bez stupnice
Materiál Speciální ocel
Celková délka 200 mm
Tolerance přímosti měřicí hrany 0,003 mm
Norma DIN 874
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Vlasové pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 460100 200
EAN / GTIN 4045197206541
Číslo výrobce 460100 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalená, broušená a co nejjemněji lapovaná měřicí hrana. Klínový průřez s ostrým koncem pro měření v rozích, drážkách, vybráních atd. S plastovým izolačním madlem na ochranu proti účinkům tělesné teploty.
Z vystárnuté speciální oceli, obě sražení kalené (matná).

Poznámka:

Tolerance rovinnosti měřicí hrany se vztahuje na rozsah natočení ±15° k rovině souměrnosti.