BT40 EM 1/4″ BT40 EM 3/8″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Svařovací držáky s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4592940
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4592940
EAN / GTIN 7291075155778
Číslo výrobce 4592940
L-číslo L24120 661

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 1″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1/4″, celková délka (OAL) 4,95″, velikost boku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1/4″
  • Celková délka (OAL): 4.95″
  • Délka upínace (LPR): 2-3/8″
  • Velikost stopky (SS): 40