Vozík na pneumatiky

Artiklové číslo: 4588
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4588
EAN / GTIN 4017976164588
Číslo výrobce 4588
L-číslo L90080 868
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Trubková ocelová konstrukce, sešroubovaná, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. 4 otočná kolečka s pružnými pneumatikami, modrošedá, neznačící, náboje s kuličkovými ložisky. 2 kusy s brzdami. Horní nosič pneumatik nastavitelný o 75 mm. Zesílená konstrukce pro náročné použití, např. jako vozík do boxů v motoristickém sportu.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1860
  • Efektivní šířka (mm): 618
  • celková délka (mm): 1991
  • Celková šířka (mm): 671
  • Celková výška (mm): 1671
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 50
  • Upozornění: Pro průměry pneumatik 400 - 780 mm