Carros para neumáticos

Número de artículo: 4588
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 4588
EAN / GTIN 4017976164588
Número del fabricante 4588
Número L L90080 868
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Construcción de tubo de acero, atornillada, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. 4 ruedas giratorias con neumáticos elásticos azul grisáceos, sin marcas, bujes con rodamientos de bolas. 2 con freno. Portap neumáticos superior ajustable en 75 mm. Versión reforzada para uso intensivo, p. ej., como carrito de box en el automovilismo.

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1860
  • Anchura de la superficie útil (mm): 618
  • longitud total (mm): 1991
  • Anchura total (mm): 671
  • Altura total (mm): 1671
  • Neumáticos: Goma elástica azul grisácea
  • Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 50
  • Nota: Para neumáticos de 400 a 780 mm de diámetro.

Descargas y documentos

Productos adecuados