Konektor MECAIR ATEX II3GD IP65

Artiklové číslo: 4584001607-N06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4584001607-N06
EAN / GTIN 5711145753984
Číslo výrobce 4584001607
Výrobce/odpovědná osoba Hans Sauer GmbH, Barkhausenweg 8, 22339 Hamburg, Deutschland

Popis

Popis:

Toto je náhradní díl z vyhledávače náhradních dílů s číslem položky 4584001607-N06.
Vyhledávač náhradních dílů naleznete na adrese: https://www.hoffmann-group.com/spare-parts/finder.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku