• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kufr na nářadí XXL 4 electric 80 díl. v kufru

Artiklové číslo: 45734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 45734
EAN / GTIN 4010995457341
Číslo výrobce 45734
L-číslo L60070 4803
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Rozměry výrobku: 68 x 49,7 x 33,6 cm
  • Použití: Pro strukturované a úhledné skladování široké škály nástrojů.
  • Použití: Pro rychlou a snadnou přepravu nástrojů.
  • Vozík na nerovný terén
  • Funkce pracovního stolu a schůdku
  • Zářez ve tvaru v s měřítkem ve víku zavazadlového prostoru
  • Zvýšená poloha pro demontáž
  • Šroubováky doporučované lékaři a terapeuty
  • Spousta dalšího úložného prostoru
  • Dobře organizované - snadné odstranění
  • Žádné sevřené prsty díky brzdě krytu
  • Uzamykací zařízení a airworthy
  • Elektrikáři potřebují různé nástroje na různých místech. Mnoho kufrů na nástroje nenabízí dostatečnou stabilitu a často dostanete pouze všechny potřebné nástroje organizované s velkým úsilím. Naopak, kufr na nářadí XXL 4 od společnosti Wiha zaujme širokou škálou nástrojů, dostatečným úložným prostorem a absolutní robustností. Díky extra velkým kolečkům je snadné tahat kufr pohodlně za vámi na nerovném terénu nebo po schodech. Díky sklopným nohám slouží pouzdro také jako protiskluzový krok. Kromě toho zvednutá poloha umožňuje pohodlné a šetrné odstraňování nástrojů. Zářez ve tvaru písmene v s měřítkem ve víku zavazadlového prostoru usnadňuje řezání například kabelového kanálu na staveništi. Díky rozsáhlému vybavení XXL 4 Electric je pro každou aplikaci vždy po ruce správný nástroj. Ergonomické šroubováky, inovativní řešení kleští, mobilní šroubovák a sada bitů slimVario® pro rychlé použití a mnoho dalších nástrojů výrazně usnadňují každodenní práci. Plně izolované nástroje chrání uživatele při práci na živých dílech. Současně jsou svaly a šlachy výrazně ušetřeny ergonomickým konceptem ručního nářadí od společnosti Wiha, zejména při práci v nepřetržitém používání. Pouzdro z robustního polypropylenového plastu je také vybaveno tlakovými tlumiči plynu, které drží víko v různých polohách a zabraňují skřípnutí prstů v důsledku náhodného uzavření víka.
  • Testováno podle normy IEC 60900.

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák a sada nástavců slimVario Smíšená, 19dílná v pouzdru na nářadí (41231)
  • 1x Sada šroubováků SoftFinish electric slimFix Ploché, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, 6díl. (38362)
  • 1x Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (42068)
  • 1x Vodováha pro elektromechanika 40 cm (42074)
  • 1x Zkoušečka napětí a průchodnosti 12–1 000 V AC, CAT IV vč. 2 baterií AAA (45216)
  • 1x Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric Smíšené, s 4 nástavci slimBit (45296)
  • 1x Sada bitů XLSelector standard 25 mm smíšená, 31díl. 1/4″ C6,3 (29417)
  • 1x Elektrikářské kladívko s kladívkem 300 g 283 mm (42071)
  • 1x Víceúčelový odizolovací nástroj na kruhové kabely 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Kleště sada Industrialelectric electric Kombinované kleště, kleště s plochými rovnými čelistmi, kleště štípací stranové, 3díl. (38637)
  • 1x Nůžky na kabely Industrial electric se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou 210 mm, 8 1/4″ (43663)
  • 1x Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)
  • 1x Kufr na nářadí XXL III prázdný (44129)