COOLING TUBE C6 Chladicí trubice pro stopky CAMFIX (ISO 26623-1).

Artiklové číslo: 4561606
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce COOLING TUBE C6
Druh produktu Tryska na chladicí prostředek
Délka L 31 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561606
EAN / GTIN 7291075373868
Číslo výrobce 4561606
L-číslo L24000 417

Popis

Popis:

CHLADICÍ TRUBKA C6

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 31 mm