C8 EM16X75E Píšťalové držáky zářezů s rozhraním CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561540
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561540
EAN / GTIN 7291075267662
Číslo výrobce 4561540
L-číslo L24120 1352

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka tělesa (LB) 45 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 80 mm, velikost hřídele (SS) 80

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 45 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CCS01C0800
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M20
  • Délka upínace (LPR) 75 mm
  • Velikost stopky (SS) 80