• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

C5 EM18X60 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561447
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561447
EAN / GTIN 7291075266757
Číslo výrobce 4561447
L-číslo L24120 638

Popis

Popis:

Čelní frézovací pouzdra, průměr tělesa (BD) 50 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Délka upínace (LPR) 60 mm
  • Velikost stopky (SS) 50