C5 EM8X50 Svařované držáky čelních fréz DIN 1835 tvar B s vyměnitelnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561442
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561442
EAN / GTIN 7291075266702
Číslo výrobce 4561442
L-číslo L24120 2451

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 28 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 8 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 28 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Délka upínace (LPR) 50 mm
  • Velikost stopky (SS) 50