HSK A100 SEM32X50C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4561431
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561431
EAN / GTIN 7291075278606
Číslo výrobce 4561431
L-číslo L24120 2428

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 66 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 100

Vhodné produkty

Příslušenství