HSK A63 SEM27X100C Frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a kuželovými stopkami HSK DIN69893 tvaru A

Artiklové číslo: 4561427
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561427
EAN / GTIN 7291075278569
Číslo výrobce 4561427
L-číslo L24120 2420

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS) 63