• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

C6 ER32X130 Kleštinový upínač DIN 6499 s adaptérem CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4561364
EAN / GTIN 7291075264081
Číslo výrobce 4561364
L-číslo L24120 2308

Popis

Popis:

ER/TG sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 50 mm, průměr břitové destičky, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER32, délka nástroje (LPR) 130 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 20 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER32
  • Délka upínace (LPR) 130 mm
  • Velikost stopky (SS) 63