HSK A63 SEMC16X60 Combi trn frézovací pro čelní frézy (DIN 6358) se zásuvkou HSK DIN 69893 tvaru A.

Artiklové číslo: 4561244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561244
EAN / GTIN 7291075129472
Číslo výrobce 4561244
L-číslo L24120 2250

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 32 mm, délka tělesa (LB) 60 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 63 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 17 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly