HSK A100 SEM40X60 Nástrojové držáky HSK A DIN 69893 Form A s násuvným trnem pro frézy s křížovou drážkou ISO 3937.

Artiklové číslo: 4561234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4561234
EAN / GTIN 7291075129434
Číslo výrobce 4561234
L-číslo L24120 2240

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 82 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 100.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 82 mm
  • Délka telesa (LB) 60 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 27 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 100 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost stopky (SS) 100