HSK A63 ER40X100 Kleštinový upínač DIN6499 ER s upínacím pouzdrem HSK DIN 69893 tvar A.

Artiklové číslo: 4561153
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561153
EAN / GTIN 7291075128529
Číslo výrobce 4561153
L-číslo L24120 2196

Popis

Popis:

Upínací sklíčidla ER/TG, průměr těla (BD) 63 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER40, délka drápu (LPR) 100 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 63 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 26 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 3 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER40
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku