• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HSK A63 EM20X80 Držák nástrojů HSK DIN 69893 tvar A se strmým kuželem DIN 6359 a rozhraním Weldon DIN 1835 tvar B.

Artiklové číslo: 4561077
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Silové upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561077
EAN / GTIN 7291075128994
Číslo výrobce 4561077
L-číslo L24120 113

Popis

Popis:

Frézovací držáky, průměr těla (BD) 40 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 112 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 40 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 63