HSK A100EM 18X100 E Držák nástrojů HSK DIN 69893 Form A pro válcové stopky DIN 6359 - píšťalový zářez DIN 1835 Form E.

Artiklové číslo: 4561058
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561058
EAN / GTIN 7291075129274
Číslo výrobce 4561058
L-číslo L24120 219

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr tělesa (BD) 50 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 18 mm, celková délka (OAL) 150 mm, velikost stopky (SS) 100

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 50 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 100