HSK A63 ER16X160M Kleštinový upínač DIN6499 ER mini

Artiklové číslo: 4561011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4561011
EAN / GTIN 7291075128772
Číslo výrobce 4561011
L-číslo L24120 2091

Popis

Popis:

Upínací sklíčidlo ER/TG, průměr tělesa (BD) 22 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 63 mm, velikost rozhraní (CSI) ER16, délka drápu (LPR) 160 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 22 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 10 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 0.5 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER16
  • Délka upínace (LPR) 160 mm
  • Velikost stopky (SS) 63