• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

DIN69871 50 HYDRO 6X68 Hydraulické držáky nástrojů se stopkou podle DIN69781 tvaru ADB

Artiklové číslo: 4559294
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Hydraulické upínací pouzdro

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4559294
EAN / GTIN 7291075255072
Číslo výrobce 4559294
L-číslo L24120 1559

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 26 mm, délka tělesa (LB) 33 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 26 mm
  • Délka telesa (LB) 33 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 68 mm
  • Velikost stopky (SS) 50