• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

BT40 HYDRO 12X90 Hydraulické držáky nástrojů s rozhraním MAS-BT tvaru ADB

Artiklové číslo: 4559249
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4559249
EAN / GTIN 7291075255287
Číslo výrobce 4559249
L-číslo L24120 1780

Popis

Popis:

Hydroexpanzní sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 32 mm, délka tělesa (LB) 44,5 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, velikost hřídele (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 32 mm
  • Délka telesa (LB) 44.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Délka upínace (LPR) 90 mm
  • Velikost stopky (SS) 40