Batoh na nářadí mechanic 41díl.

Artiklové číslo: 45529
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 45529
EAN / GTIN 4010995455293
Číslo výrobce 45529
L-číslo L60070 4817
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Oddělená přihrádka na notebook/kancelář: Velký zadní prostor, takže nástroj musí být držen odděleně od notebooku a dokumentů.
  • Spousta dalšího úložného prostoru: Vnitřní část batohu nabízí dostatek prostoru pro další materiál.
  • Stabilní, voděodolný spodní plášť: Robustní spodní kryt udržuje nástroj suchý.
  • Dobře organizované - snadné odstranění: Všechny nástroje lze snadno vyjmout a vrátit zpět.
  • 77 možnosti skladování a 30 flexibilní možnosti připojení: Svoboda v individuálním shromáždění.
  • Stabilní stojan: Spodní plášť zajišťuje, že batoh zůstane při otevření bezpečně stát.
  • Rozměry výrobku: 53 x 38,5 x 26 cm
  • Použití: Batoh je ideální pro mobilní použití a nabízí maximální svobodu pro ruce a místo použití.
  • Oddělená přihrádka na notebook/kancelář
  • Spousta dalšího úložného prostoru
  • Stabilní, voděodolný spodní plášť
  • Dobře organizované - snadné odstranění
  • 77 možnosti skladování a 30 flexibilní možnosti připojení
  • Stabilní stojan
  • Pokud máte všechny ruce plné, potřebujete dvě volné ruce. Batoh na nářadí od Wiha je perfektním řešením a díky svému chráněnému designu poskytuje neomezenou svobodu. Sofistikovaný ventilační systém nabízí přehlednou organizaci a snadné odstranění nástrojů. Díky 1/3 otevření batohu nabízí také praktickou možnost rychlého přístupu. Celkem 77 úložných a 30 flexibilních možností uchycení umožňuje přizpůsobení s dalšími nástroji a příslušenstvím. Robustní spodní plášť batohu se stabilním stojanem zajišťuje bezpečné umístění batohu při otevření. Navíc se to díky odolnému materiálu osvědčuje v mokrých a špinavých pracovních podmínkách. Batoh na nářadí je navíc nejen dílnou pro on-the-go, ale i mobilní kanceláří. Díky přihrádce na notebook a kancelář lze notebook, mobilní telefon a dokumenty udržovat v bezpečí a čistotě, odděleně od nástrojů. Batoh
    pro pohodlné nošení nabízí nastavitelné a prodyšné nosné prvky a robustní, protiskluzovou rukojeť. Splňuje nejvyšší standardy kvality díky svému vysoce kvalitnímu 1680D svršku a zipu YKK. Pro soukromé nebo citlivé předměty nabízí batoh také samostatné polstrované oddíly.
    batoh obsahuje sedm ergonomických šroubováků a malé kompaktní strniště pro všechny šroubovací úlohy, kromě desetidílné sady pera a 14dílné sady bitů. Všechny úkoly spojené s držením, podáváním a řezáním lze provádět pomocí kleští KOMBI a vodního čerpadla, jakož i silového bočního řezacího ústrojí. Zámečnické kladivo Wiha, měřicí páska a pět ráčnových ráčnových ráčnových vidlic završí mobilní řadu pro řemeslníky.
    díky univerzálnímu molitému systému lze batoh individuálně rozšířit. Pro praktické smyčky je na internetu mnoho doplňků, které doplňují a rozšiřují batoh (není součástí rozsah dodávky). S profesionálním batohem na nářadí a jeho mobilním vybavením vysoce kvalitních nástrojů Wiha máte vždy vše s sebou!

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák SoftFinish Plochý s průběžným šestihranným dříkem a masivní ocelovou krytkou 12.0 mm x 200 mm (03231)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem pro hluboko položené šrouby 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Plochý s kruhovým dříkem 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Šroubovák SoftFinish Phillips s kruhovým dříkem PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Šroubovák s držákem bitů magnetický Stubby, 1/4″ 57 mm (29463)
  • 1x Sada bitů FlipSelector standard 25 mm smíšená, 13díl. 1/4″ C6,3 (39078)
  • 1x Silné štípací, stranové kleště Industrial s DynamicJoint® se zapínatelnou a vypínatelnou otvírací pružinou 180 mm, 7″ (41272)
  • 1x Silné kombinované kleště Industrial s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 200 mm, 8″ (32319)
  • 1x Hasák Industrial prostrčený 250 mm (32342)
  • 1x Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)
  • 1x Otevřený klíč s očkovou ráčnou 8 mm x 8 mm (30308)
  • 1x Otevřený klíč s očkovou ráčnou 10 mm x 10 mm (30310)
  • 1x Otevřený klíč s očkovou ráčnou 13 mm x 13 mm (30313)
  • 1x Otevřený klíč s očkovou ráčnou 17 mm x 17 mm (30317)
  • 1x Otevřený klíč s očkovou ráčnou 19 mm x 19 mm (30319)
  • 1x Inženýrské kladivo
  • 1x Měřicí pásmo 5 m s klipsem na opasek (33251)
  • 1x Batoh