Batoh na nářadí electric 27díl.

Artiklové číslo: 45528
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 45528
EAN / GTIN 4010995455286
Číslo výrobce 45528
L-číslo L60070 4823
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Oddělená přihrádka na notebook/kancelář: Velký zadní prostor, takže nástroj musí být držen odděleně od notebooku a dokumentů.
  • Spousta dalšího úložného prostoru: Vnitřní část batohu nabízí dostatek prostoru pro další materiál.
  • Stabilní, voděodolný spodní plášť: Robustní spodní kryt udržuje nástroj suchý.
  • Dobře organizované - snadné odstranění: Všechny nástroje lze snadno vyjmout a vrátit zpět.
  • 77 možnosti skladování a 30 flexibilní možnosti připojení: Svoboda v individuálním shromáždění.
  • Stabilní stojan: Spodní plášť zajišťuje, že batoh zůstane při otevření bezpečně stát.
  • Rozměry výrobku: 53 x 38,5 x 26 cm
  • Použití: Batoh je ideální pro mobilní použití a nabízí maximální svobodu pro ruce a místo použití.
Pokud máte plné ruce práce, potřebujete dvě volné ruce. Batoh na nářadí od firmy Wiha je dokonalým řešením a nabízí neomezenou svobodu díky svému chráněnému designu. Sofistikovaný ventilační systém nabízí přehlednou organizaci a snadné odstranění nástrojů. Díky 1/3 otevření batohu nabízí také praktickou možnost rychlého přístupu. Celkem 77 úložných a 30 flexibilních možností uchycení umožňuje přizpůsobení s dalšími nástroji a příslušenstvím. Robustní spodní plášť batohu se stabilním stojanem zajišťuje bezpečné umístění batohu při otevření. Navíc se to díky odolnému materiálu osvědčuje v mokrých a špinavých pracovních podmínkách. Batoh na nářadí je navíc nejen dílnou pro on-the-go, ale i mobilní kanceláří. Přihrádka na notebook a kancelář umožňuje bezpečné a čisté ukládání notebooku, mobilního telefonu a dokumentů, odděleně od nástrojů. Pro pohodlné nošení je batoh vybaven nastavitelnými a prodyšnými nosnými prvky a robustním protiskluzovým úchopem. Splňuje nejvyšší standardy kvality díky svému vysoce kvalitnímu 1680D svršku a zipu YKK. U osobních nebo citlivých předmětů má batoh také oddělené polstrované oddíly. Kromě desetidílné sady kolíkových klíčů obsahuje batoh také šest ergonomických šroubováků a kompaktní kapesní Max® pro všechny šroubovací úlohy, které zajišťují bezpečnost a ochranu díky certifikaci VDE. Izolované kleště KOMBI a štípací kleště a boční štípací kleště zajišťují také bezpečnou práci. Tímto způsobem lze zvládnout všechny úkoly spojené s držením, krmením a řezáním. Vodováha Wiha, vodováha elektrikáře a odizolovací univerzální stroj multitool doplňují mobilní řadu pro elektrikáře. Batoh lze individuálně rozšířit díky univerzálnímu systému Molle. Pro praktické smyčky je na internetu mnoho doplňků, které doplňují a rozšiřují batoh (není součástí rozsah dodávky). S profesionálním batohem na nářadí a jeho mobilním vybavením vysoce kvalitních nástrojů Wiha máte vždy vše s sebou!
  • Testováno podle normy IEC 60900.

Rozsah dodávky:

  • 1x Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Šroubovák SoftFinish electric slimFix Plochý 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
  • 1x Šroubovák SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Šroubovák SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Šroubovák se zásobníkem nástavců PocketMax® electric Smíšené, s 4 nástavci slimBit (45296)
  • 1x Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar Šestihranná kulová hlava, 9díl., matně chromovaná (07185)
  • 1x Kleště s plochými rovnými čelistmi Industrial electric se stříhacím břitem přímého tvaru 200 mm, 8″ (33178)
  • 1x Štípací kleště stranové Industrial electric s DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
  • 1x Kombinované kleště Industrial electric s DynamicJoint® a OptiGrip se zvláště dlouhým stříhacím břitem 180 mm, 7″ (33186)
  • 1x Víceúčelový odizolovací nástroj na kruhové kabely 125 mm, 5″ (44242)
  • 1x Skládací metr pro elektromechaniky Longlife 2 m metrický, 10 článků 15 mm (42068)
  • 1x Vodováha pro elektromechanika 40 cm (42074)
  • 1x Batoh