IHBR 160-800 Držák upínacího vřetena pro hrubování

Artiklové číslo: 4550322
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4550322
EAN / GTIN 7291075141337
Číslo výrobce 4550322
L-číslo L23900 165

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, montážní průměr, max. na straně obrobku (DCONXWS) 800 mm, montážní průměr, min. na straně obrobku (DCONNWS) 160 mm

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 800 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 160 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TCMT 2205 .