BHFH 30X75 Prodloužené vedení nástroje pro dokončovací vřetenové hlavy

Artiklové číslo: 4550287
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550287
EAN / GTIN 7291075141832
Číslo výrobce 4550287
L-číslo L23900 46

Popis

Popis:

Příslušenství Vřetena, velikost rozhraní (CSI) 50, celková délka (OAL) 75 mm, šířka dříku (B) 30,5 mm.

Charakteristika:

  • Velikost pripojení (CSI) 50
  • Celková délka (OAL) 75 mm
  • Šírka stopky (B) 30.5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku