ISOM 45-MB50 ITS-BORE, modulární nástrojový systém se stopkami DIN 2080-A.

Artiklové číslo: 4550121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada ITSBORE
Rozhraní na straně stroje PSC 50
Druh produktu Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4550121
EAN / GTIN 7291075139402
Číslo výrobce 4550121
L-číslo L23900 182

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 50 mm, velikost stopky (SS) 45

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 50 mm
  • Velikost pripojení (CSI) MB50
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 48 mm
  • Velikost stopky (SS) 45