Náhradní řetěz 2-12″

Artiklové číslo: 4549070
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Řetěz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4549070
EAN / GTIN 4017981122290
Číslo výrobce 4549070
L-číslo L60160 1802

Popis

Popis:

Náhradní řetěz 2-12

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 1.450 mm
  • Velikost [palec]: 2-12
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez