Řetězové kleště na trubky, americký model 1,1/2-8″

Artiklové číslo: 4548340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4548340
EAN / GTIN 4017981122085
Číslo výrobce 4548340
L-číslo L60160 4283

Popis

Popis:

Vysoký výkon díky maximálnímu pákovému efektu
Kalená ocel podle EN 10083
S kalenými, oboustranně vroubkovanými, vyměnitelnými čelistmi
Modře smaltované.

Charakteristika:

  • Barva: Modrá
  • Celková délka [palec]: 50
  • Celková délka [mm]: 1.275 mm
  • Velikost [palec]: 1.1/2-8
  • Velikost [mm]: 48-219
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: Modrá kamna smaltovaná
  • Ø trubky [palec]: 1.1/2-8
  • Ø trubky [mm]: 219 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly