BT50 SEMC 27X100 COMBI frézovací trny pro čelní frézy se stopkou BT MAS-403 AD.

Artiklové číslo: 4532011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4532011
EAN / GTIN 7291075131253
Číslo výrobce 4532011
L-číslo L24120 703

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 48 mm, délka těla (LB) 100 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 48 mm
  • Délka telesa (LB) 100 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Velikost stopky (SS) 50