• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

BT30 SEM 27X50 Třmeny ISO 3937 COMBI s adaptérem BT MAS-403 AD

Artiklové číslo: 4530011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4530011
EAN / GTIN 7291075130980
Číslo výrobce 4530011
L-číslo L24120 526

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 50 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 30 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 50 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 30 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Velikost stopky (SS) 30