Kleště na měření proudu do 1 000 V AC, CAT IV vč. 2 baterií AAA

Artiklové číslo: 45219
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Zinko-uhlíková (ZnC)
Hmotnost jedné baterie 8 g
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP40
Obal volné
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LCD; LCD; LCD; LCD; LCD; LCD
Měření TRUE RMS
Zkouška průchodnosti min. 0 Ω
Zkouška průchodnosti max. 30 Ω
Měření frekvence min. 0 Hz
Měření frekvence max. 5 000 kHz
Měření odporu min. 0 Ω
Měření odporu max. 40 MΩ
Elektrická kapacita min. 0 µF
Elektrická kapacita max. 100 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí 0 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 1 000 V
Zobrazení (DC) min. 0 V
Zobrazení (DC) max. 1 500 V
Zobrazení (AC) min. 0 V
Zobrazení (AC) max. 1 000 V
Střídavý proud (AC) min. 0 mA
Střídavý proud (AC) max. 400 A
Střídavé napětí (AC) min. 0 V
Střídavé napětí (AC) max. 1 000 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 0 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 400 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 1 500 V
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu kleště na měření proudu
Varianty měření Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Bezdotykový snímač napětí; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT IV
Vlastnosti Funkce kapesní svítilny; Kosketukseton tunnistin kaapelin läpi
Funkce Average; Hold; Max; Min
Norma IEC / DIN EN 61010-1
Materiál pouzdra Plast
Délka 220 mm
Šířka 81 mm
Výška 43 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45219
EAN / GTIN 4010995452193
Číslo výrobce 45219
L-číslo L60070 101403
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zjednodušuje vaši práci: Velký podsvícený LCD displej pro snadné čtení výsledků měření.
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Měření živých čar bez otevřených kontaktů.
  • Usnadňuje manipulaci: Jednoduchý test jednou rukou bez přerušení obvodu.
  • Zvyšuje vaši efektivitu: Všechny testy relevantní pro elektrikáře s pouze jedním metrem.
  • Zjednodušuje vaši práci: Integrovaná funkce svítilny zajišťuje optimální světelné podmínky.
  • Zvyšuje vaši procesní spolehlivost: Přesné výsledky měření díky měření LPF a TRUE-RMS.
  • Rozměry výrobku: 110 x 280 x 50 mm
  • Použití: Pro multifunkční použití na různých místech.
  • Kategorie měření: CAT IV 1 000 V
  • EMobility
  • Fotovoltaika je vhodná
  • 1 000 V AC / 1 500 V DC, 400 AMP
  • CAT IV, 1 000 V.
  • Bezpečné měření bez přímého kontaktu
  • Bez přerušeného obvodu
  • Například při práci na elektrických zařízeních, která nelze vypnout, jsou měření proudu velkou výzvou. Pomocí klešťového multimetru Wiha lze provádět měření pomocí upínací vidlice bez přerušení obvodu. Manipulace je výrazně usnadněna bezkontaktním testem jednou rukou. Zkušební sondy umožňují další testy: Měření napětí v rozsahu AC a DC, stejně jako měření odporu, frekvence a kapacity. Umožňují také zkoušky spojitosti a testy diod. Tato multifunkčnost výrazně zvyšuje efektivitu. Výsledky měření lze okamžitě a mimo proces měření číst pomocí velkého LCD displeje s podsvícením a funkcí uchovávání dat. Během kontroly průchodnosti signalizuje proudový průtok další pípnutí. Klešťový měřič Wiha navíc díky integrované funkci svítilny nabízí optimální světelné podmínky i ve špatně osvětleném pracovním prostředí. Funkce LPF spolu s funkcí True RMS zvyšuje procesní spolehlivost jejich testování tím, že poskytuje rukám bez rušení. Podle kategorie měření CAT IV až do 1 000 v nabízí klešťový měřič maximální bezpečnost pro práci přímo na zdrojích nízkonapěťové instalace.
  • IEC/EN 61010-1, IP40

Charakteristika:

  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • Šířka (mm): 81 mm
  • výška (mm): 43 mm
  • Celková délka (mm): 220 mm
  • Napětí V AC (min.): 0 V AC
  • Napětí V AC (max.): 1000 V AC
  • Napětí V AC min. – max.: 0 - 1000
  • Napětí V DC (min.): 0 V DC
  • Napětí V DC (max.): 1500 V DC
  • Napětí V DC min. – max.: 0 - 1500
  • Proud A AC: 400 A AC
  • Proud A DC: 400 A DC
  • Odpor (MΩ): 40 MΩ
  • Frekvence (MHz): 5 MHz
  • Kapacita (μF): 100 μF
  • True RMS: Ano
  • Bezdotykové zkoušení napětí: Ano
  • Funkce Data HOLD: Ano
  • Podsvícení: Ano
  • Min. měření: Ano
  • Max. měření: Ano
  • AVG měření: Ano
  • Integrovaná kapesní svítilna: Ano
  • Kategorie měření: CAT IV 1.000 V
  • Druh ochrany IP: IP40
  • Zkoušení průchodnosti: < 30 Ω
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ano
  • Typ baterie (označení IEC): 2x baterie AAA
  • Označení baterie: ZN/C: Zinková / uhlíková baterie
  • Napětí baterie (V): 1.5 V
  • Kapacita baterie (mAh): 1300 mAh
  • Kapacita baterie (Ah): 1.3 Ah
  • Hmotnost baterie (g): 8 g
  • Celková hmotnost baterie ve výrobku (g): 16 g
  • Watt/hod (w/h): 1.95 w/h
  • Baterie dodávaná v balení?: Ano
  • ″Baterie″ nebo ″článek: Baterie
  • Počet buněk: 2