• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vytahovač kolíků „Exklusiv“ zelený 150 x 10 x 6 mm

Artiklové číslo: 452 006 6 RC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 452 006 6 RC
EAN / GTIN 4049002049491
Číslo výrobce 452 006 6 RC
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k vytažení nebo odstranění šroubů, nýtů, kolíků nebo jiných spojovacích prvků z průchozích otvorů
  • alternativa k přesnému zapuštění výše uvedených spojovacích prvků do povrchu obrobku
  • Prémiová nástrojová ocel, celoplošně kalená, tvrdost ≥ 58 HRC
  • speciální bezpečnostní úderová hlava zabraňuje odlupování materiálu a deformaci
  • leštěno do vysokého lesku pomocí optimalizovaného postupu – není nutné používat chrom
  • celopevně kalené pro optimální přenos síly
  • povrch chromovaný přes nikl
  • zaoblené hrany zabraňují poškození obrobku
  • Požadavky běžných norem (např. DIN) jsou splněny nebo překročeny.
  • všechny kovové části jsou certifikovány GS

Charakteristika:

  • Hmotnost: 69g
  • Délka: 150 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: zelená
  • Průměr hrotu: 6 mm
  • Rozměr klíče: 10 mm
  • Profil: osmihranný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku