{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 40 D.RING SEMC | |
| Průměr trnu | 40 mm | |
| Druh produktu | Unášecí kroužek | |
| Průměr vnější | 50 mm | |
| Materiál | Kov |
| Katalogové číslo | 4517060 | |
| EAN / GTIN | 7291075138559 | |
| Číslo výrobce | 4517060 | |
| L-číslo | L24000 903 |