Provedení:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický, kepr, odolný proti plameni, antistatický, 320 g/m²
Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Kryté boční kapsy se skrytými kovovými knoflíky
Vnitřní kapsa
Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů s druky
Nastavitelný spodní lem s druky
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip
Reflex
Reflektory na ramenou, rukávech a na zadním spodním okraji, 20 mm široké reflexní pásky odolné proti plameni
Detaily
Vysoký límec s krytým zipem
Po obou stranách hrudníku umístěná poutka pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu
Popis:
- Žáruvzdorná zimní bunda s podšívkou v kvalitě 1519, což je neodmyslitelná tkanina třídy E3 speciálně navržená pro práci v kovoprůmyslu, kde se pracuje s roztaveným železem
- Zimní bunda s viditelností 360 stupňů, ale bez certifikace hi-vis, je navržena tak, aby chránila před stříkajícím roztaveným kovem a sálavým teplem, zatímco podšívka vás udrží v teple v chladném prostředí. Všité, optimálně umístěné reflexní detaily, předsazené rukávy, prodloužená záda, vnitřní kapsa, vložené kapsy a úchyty na detektor plynu, kyslíkový měřič a mikrofon
- Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²
Norma:
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 40 cal/cm²
- ELIM- 37cal/cm²
- Hi-vis certification not applicable