• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

DIN69871 40 EM20X 63E Sklíčidlo s píšťalkou a zářezem

Artiklové číslo: 4511630
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511630
EAN / GTIN 7291075127386
Číslo výrobce 4511630
L-číslo L24120 1668

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr těla (BD) 52 mm, délka těla (LB) 43,9 mm, velikost stopky (SS) 40.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52 mm
  • Délka telesa (LB) 43.9 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG17C0400
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Velikost stopky (SS) 40