BT30 EM 20X 80 Svařovací trny DIN6359 / DIN1835 tvar B pro čelní frézy s trnem BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4511448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Krátká vrtací hlavička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511448
EAN / GTIN 7291075130409
Číslo výrobce 4511448
L-číslo L24120 1200

Popis

Popis:

Frézovací držáky, průměr těla (BD) 52 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 20 mm, celková délka (OAL) 128,4 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 52 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 128.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 30