BT50 MT5 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Mezipouzdra pro Morseův kužel s utahovacím závitem s adaptérem BT MAS-403 A

Artiklové číslo: 4511432
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Upínací adaptér

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4511432
EAN / GTIN 7291075131741
Číslo výrobce 4511432
L-číslo L24120 2884

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, délka těla (LB) 62 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 62 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG50C0500
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M24
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50