CAT50 FC EM 1X4.000 DIN1835 Frézy s kuželovými stopkami AD s čelním kontaktem Caterpillar

Artiklové číslo: 4510501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4510501
EAN / GTIN 7291075358001
Číslo výrobce 4510501
L-číslo L24120 769

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,358″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.358″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1″
  • Délka upínace (LPR): 4″
  • Velikost stopky (SS): 50